ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
HTD レデューサー HTS-HTS Reducer
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25226803
品番
5.34280R048080
参考基準価格(税別)
¥101,900
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
HTSドリル用レデュ―サー
全長(mm)
92
溝長(mm)
50
寸法L1(mm)
92
加工径ΦD(mm)
80
寸法L4(mm)
57
カップリングサイズ
50
カップリングサイズD1
27
フランジ径D2(Φmm)
47.6
フランジ径D5(Φmm)
80