曜日別特売
E20SLSER16 KWH 内径ねじ切りホルダー LT ケナメタル 25226855

※寸法図

内径ねじ切りホルダー LT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
最小加工径D(Φmm)24
内容量1個注文コード25226855品番E20SLSER16 KWH
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ねじ切り用ホルダー。内径用。E-LSE。超硬シャンク

シャンク径D(Φmm)20最小加工径D(Φmm)24長さL1(mm)250首下径d2(mm)13.4勝手ゲージインサートLT16NR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする