※寸法図
ケナメタル
内径ホルダー E-SDUP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
右
右
左
寸法F(mm)
11
9
11
13
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25227029
品番
E16RSDUPR07
参考基準価格(税別)
¥121,400
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。E-SDUP93°。超硬シャンク。スルークーラント
最小加工径D(Φmm)
20
シャンク径D(Φmm)
16
寸法F(mm)
11
全長L1(mm)
200
形状
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
ゲージインサート
DP_070204