ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート VNMG-P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25227196
品番
VNMG160408P K313
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形35°
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.61