ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート CNMG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
注文コード
25227239
品番
CNMG120404B K68
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状
ひし形80°
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9