ISO インサート CNMG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 厚さ(mm)4.76 注文コード25227257 品番CNMG120412 K68
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は厚さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

形状ひし形80° コーナーR(mm)1.2 コーナー半径(mm)1.2 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)12.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする