ISO インサート VNMG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 25227309 品番 VNMG160408 K68
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

形状ひし形35° コーナーR(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)9.53 寸法L10(mm)16.61 穴の有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする