ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート VNMG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25227318
品番
VNMG160412 K68
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状
ひし形35°
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
16.61
穴の有無
あり