ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート VNGP-K
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
25227406
品番
VNGP160404K K313
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角35°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
形状
ひし形
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
16.61