ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート CNMS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
厚さS(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.2
注文コード
25227607
品番
CNMS190612 K68
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナーR
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
6.35
形状
正方形
寸法D(mm)
19.05
寸法L10(mm)
19.34