ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート DNMP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25227634
品番
DNMP150412 K68
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
4.76
形状
ひし形
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
15.5