ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート TNMP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25227686
品番
TNMP220416 K68
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
1.6
厚さS(mm)
4.76
形状
三角形
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
22