ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート TNMS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25227729
品番
TNMS160408 K68
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
形状
三角形
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
16.5