ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート DCMT-LF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
25228009
品番
DCMT11T304LF K313
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.97
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
11.63