ケナメタル
ISO インサート DPGT-HP
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
3.97
注文コード
25228027
品番
DPGT11T304HP K313
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.97
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(度)
11
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
11.63