ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート VBMT-LF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25228115
品番
VBMT160408LF K313
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(度)
5
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
16.61