ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
セラミックインサート TNGA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25228343
品番
TNGA160408T02020 KY3500
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
正三角形
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.5