ケナメタル
セラミックインサート SNG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
25228596
品番
SNGN120412T02020 KY3500
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
正方形
コーナー半径(mm)
1.2
コーナーR(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
なし
寸法L10(mm)
12.7