ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
セラミックインサート TNG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25228623
品番
TNGN160408T02020 KY3500
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
正三角形
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
なし
寸法L10(mm)
16.5