ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッターインサート LNEU-R
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25228894
品番
LNEU1245R04 KC725M
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様
切刃数
4
コーナーR(mm)
0.4
幅W(mm)
9.52
寸法LI(mm)
12.7
厚さS(mm)
4.5