ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター SN SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径D(Φmm)
27
刃数Z
12
刃列
6
注文コード
25229138
品番
4.96102-204
参考基準価格(税別)
¥201,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
径D・刃数Z・刃列
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
4コーナー使用。幅の狭い溝加工用
加工径ΦD(mm)
100
刃数Z
12
刃列
6
径D(Φmm)
27
フランジ径D(Φmm)
45
最小加工幅(mm)
4
加工深さ(mm)
25
寸法THUB(mm)
12