超硬ドリル B105

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)14 注文コード25229628 品番B105A14000 K10
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はドリル径など101種類から選べます 他の種類を見る

3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用

ドリル径(Φmm)14 溝長(mm)77 全長(mm)124 シャンク径(Φmm)14 材質超硬 シャンク長(mm)45 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする