曜日別特売
B105A15100 K10 超硬ドリル B105 ケナメタル 25229664

超硬ドリル B105

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)15.1
15.1
14.2
14.5
15
15.5
15.8
16
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.65
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.4
5.5
5.55
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.3
6.35
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.3
9.5
9.7
9.8
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.7
10.8
11
11.1
11.2
11.5
11.7
11.8
12
12.1
12.5
12.7
12.8
13
13.1
13.5
13.8
14
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
全長(mm)133
シャンク径(Φmm)16
溝長(mm)83
内容量1個注文コード25229664品番B105A15100 K10
参考基準価格(税別)¥77,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用

ドリル径(Φmm)
15.1
溝長(mm)
83
全長(mm)
133
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
シャンク長(mm)
48
表面処理
ノンコート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする