ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート VBMT-11
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25230093
品番
VBMT11030211 KT315
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.2
コーナーR(mm)
0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
3.18
厚さS(mm)
3.18
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
5
寸法D(mm)
6.35
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
11.07