ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート SCMT-11
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25230109
品番
SCMT09T30411 KT315
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正方形
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
3.97
厚さS(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
9.53