ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート VBMT-11
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25230127
品番
VBMT16040411 KT315
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
5
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.61