ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート TCMT-11
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25230145
品番
TCMT11020411 KT315
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正三角形
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さS(mm)
2.38
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
6.35
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
11