曜日別特売
MY1B10G-100-A90V メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-1~) SMC 25230231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-1~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ品番A90V使用ピストン速度(mm/s)100~500注文コード25230231品番MY1B10G-100-A90V
参考基準価格(税別)¥26,790販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~500使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8使用流体空気リード線(m)0.5給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ品番A90V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする