※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-1〜)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
使用ピストン速度(mm/s)
100〜200
注文コード
25230457
品番
MY1B10G-100A
参考基準価格(税別)
¥28,770
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ品番・使用ピストン速度
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
100
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
100〜200
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.8
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
CADデータダウンロード