ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬その他ドリル
超硬ドリル B411
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25230477
品番
B411A09000 KF1
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
鋳物/非鉄加工用。精密交差の加工穴用。4マージンランド。ノンコート
刃径D1(Φmm)
9
シャンク径D(Φmm)
10
全長L(mm)
103
溝長(mm)
61
シャンク長ls(mm)
40
材質
超硬
コーティング
ノンコート
加工深さ(mm)
49