ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター SN SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径D(Φmm)
40
刃数Z
14
刃列
7
注文コード
25231405
品番
4.96124-204
参考基準価格(税別)
¥248,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
径D・刃数Z・刃列
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
4コーナー使用。幅の狭い溝加工用
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
14
刃列
7
径D(Φmm)
40
フランジ径D(Φmm)
58
最小加工幅(mm)
4
加工深さ(mm)
30
寸法THUB(mm)
12