ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター SN SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径D(Φmm)
50
刃数Z
18
刃列
6
注文コード
25231509
品番
4.96205-208
参考基準価格(税別)
¥334,700
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
径D・刃数Z・刃列
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
4コーナー使用。幅の狭い溝加工用
加工径ΦD(mm)
200
刃数Z
18
刃列
6
径D(Φmm)
50
フランジ径D(Φmm)
72
最小加工幅(mm)
8
加工深さ(mm)
62
寸法THUB(mm)
12