ケナメタル
旋削ホルダー PCKN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25231633
品番
PCKNR3225P12
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。PCKN75°
勝手
右
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
Kenlever(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
170
寸法LH(mm)
26
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
CN_120408