ケナメタル
旋削ホルダー PSDN 45°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25231843
品番
PSDNN1616H09
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。PSDN45°。ニュートラル
勝手
勝手なし
形状
四角形
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
Kenlever(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
8
全長L1(mm)
100
寸法LH(mm)
22
シャンク幅B(mm)
16
シャンク高さH(mm)
16
ゲージインサート
SN_090308