ケナメタル
旋削ホルダー PCSN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
右
左
右
シャンク幅B(mm)
32
20
25
32
寸法F(mm)
40
25
32
40
全長L1(mm)
170
125
150
170
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25232446
品番
PCSNR3232P19
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。PCSN45°
勝手
右
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
Kenlever(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
40
全長L1(mm)
170
寸法LH(mm)
37.5
シャンク幅B(mm)
32
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
CN_190612