ケナメタル
内径ボーリングバー S-CSYN-MN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25232787
品番
S40T-CSYNR12-MN7
参考基準価格(税別)
¥56,110
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。S-CSYN85°。MN。スチールシャンク
勝手
右
形状
四角形
寸法F(mm)
27
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
55
切込み角Kr(°)
85
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)
ゲージインサート
SN.N120708