ケナメタル
Fix-Perfect ホルダー 1.77.. 75°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
左
右
左
切込み角Kr(°)
75
75
45
シャンク幅B(mm)
20
32
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25232997
品番
1.77120L100
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.771…75°用
勝手
左
切込み角Kr(°)
75
寸法F(mm)
17
長さL1(mm)
125
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
C8FIX12_L