ケナメタル
Fix-Perfect ホルダー 1.77.. 75°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
右
右
左
切込み角Kr(°)
45
75
45
シャンク幅B(mm)
25
32
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25233024
品番
1.77225R301
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.771…75°用
勝手
右
切込み角Kr(°)
45
寸法F(mm)
32
長さL1(mm)
150
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
C8FIX15_L_