ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25233119
品番
3.76050R028V
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
全長L(mm)
85
溝長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
13
加工径ΦD(mm)
50
ゲージインサート
DFT0303
材質
コバルトハイス
寸法L1(mm)
50
コーティング
PVDコーティング
最大加工径D(Φmm)
55
カップリングサイズ
13
カートリッジ
内刃:3.77000R052、外刃:3.77000R053V
フランジ径D(Φmm)
28
パイロットドリル
B510S08.