モジュラードリル KSEM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)16 全長(mm)122 注文コード25233435 品番KSEM160R3WN20M
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はドリル径・全長など212種類から選べます 他の種類を見る

インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。

ドリル径(Φmm)16 溝長(mm)48 全長(mm)122 シャンク径(Φmm)20 材質超硬 シャンク長(mm)50 表面処理PVDコーティング 最大加工径D(Φmm)16.5 シートサイズ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする