ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KVNS SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径D(Φmm)
16
刃数Z
5
注文コード
25234099
品番
4.97060116
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
径D・刃数Z
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
スリッター。A2インサート使用。セルフクランプ機構
加工径ΦD(mm)
63
刃数Z
5
径D(Φmm)
16
ゲージインサート
3.90016
最小加工幅(mm)
1.6
加工深さ(mm)
15
寸法THUB(mm)
1.3