ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KVNS SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径D(Φmm)
16
刃数Z
4
注文コード
25234108
品番
4.9706013
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
径D・刃数Z
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
スリッター。A2インサート使用。セルフクランプ機構
加工径ΦD(mm)
63
刃数Z
4
径D(Φmm)
16
ゲージインサート
3.9003
最小加工幅(mm)
3
加工深さ(mm)
15
寸法THUB(mm)
2.4