ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KVNS SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径D(Φmm)
16
刃数Z
6
注文コード
25234144
品番
4.9708013
参考基準価格(税別)
¥106,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
径D・刃数Z
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
スリッター。A2インサート使用。セルフクランプ機構
加工径ΦD(mm)
80
刃数Z
6
径D(Φmm)
16
ゲージインサート
3.9003
最小加工幅(mm)
3
加工深さ(mm)
21
寸法THUB(mm)
2.4