ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KVNS SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径D(Φmm)
22
刃数Z
9
注文コード
25234178
品番
4.97101122
参考基準価格(税別)
¥151,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
径D・刃数Z
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
スリッター。A2インサート使用。セルフクランプ機構
加工径ΦD(mm)
100
刃数Z
9
径D(Φmm)
22
ゲージインサート
3.90022
最小加工幅(mm)
2.2
加工深さ(mm)
27
寸法THUB(mm)
1.8