ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KVNS SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径D(Φmm)
40
刃数Z
14
注文コード
25234248
品番
4.97164122
参考基準価格(税別)
¥201,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
径D・刃数Z
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
スリッター。A2インサート使用。セルフクランプ機構
加工径ΦD(mm)
160
刃数Z
14
径D(Φmm)
40
ゲージインサート
3.90022
最小加工幅(mm)
2.2
加工深さ(mm)
40
寸法THUB(mm)
1.8