ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
HTS レデューサー HTS-HTS Reducer
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
溝長(mm)
50
全長L(mm)
90
注文コード
25234309
品番
5.34280R028080
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
溝長・全長L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
HTSドリル用レデュ―サー
全長L(mm)
90
溝長(mm)
50
寸法L1(mm)
90
寸法L4(mm)
50
カップリングサイズ
50
カップリングサイズD1
13B
フランジ径D2(Φmm)
27.6
フランジ径D5(Φmm)
80