ケナメタル
旋削ホルダー CSKN 75°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25234485
品番
CSKNR2525M12-MN7
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。CSKN75°
勝手
右
形状
四角形
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
Kendex(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
27
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
SN.N120708