CSYNL3225P12-MX7 旋削ホルダー CSYN-MX ケナメタル 25234607

旋削ホルダー CSYN-MX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25234607品番CSYNL3225P12-MX7
参考基準価格(税別)¥29,050販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

外径ホルダー。CSYN85°。MX

勝手形状四角形切込み角Kr(°)85クランプシステムKendex(TM)チップ逃げ角(°)0寸法F(mm)32全長L1(mm)170寸法LH(mm)27シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)32ゲージインサートSN.X120708
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする