ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
HTS レデューサー HTS-HTS Reducer
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
溝長(mm)
100
全長L(mm)
70
注文コード
25235054
品番
5.34270R058100
参考基準価格(税別)
¥107,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
溝長・全長L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
HTSドリル用レデュ―サー
全長L(mm)
70
溝長(mm)
100
寸法L1(mm)
70
寸法L4(mm)
100
カップリングサイズ
40
カップリングサイズD1
32
フランジ径D2(Φmm)
57.6
フランジ径D5(Φmm)
58.9