ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート CCGT-LF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.2
形状
ひし形80°
注文コード
25235106
品番
CCGT060202LF KC5010
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
コーナーR(mm)
0.2
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さS(mm)
2.38
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
6.35
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
6.45